Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto WING Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto WING Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Schwarz
Suunto WING Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Schwarz
Suunto WING Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Schwarz
Suunto WING Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Schwarz
Suunto WING Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Schwarz
Suunto WING Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Schwarz
Suunto WING Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Schwarz
Suunto WING Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Sport Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112867316
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS050942000
EAN/GTIN:
     6417084210180
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102.5 mm
Tiefe
126.5 mm
Höhe
46.5 mm
Gewicht
33 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Lieferanteneigenschaften
Material
Titan, Silikon
Lieferumfang
Powerbank enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Knochenführung
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
6 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
117 dB
THD, totalklirren
5 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Schutzfunktion
Schweißresistent, Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10 h
Akkuladezeit
1 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.