Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112868545
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N4060AORUS E-8GD
EAN/GTIN:
     4719331313678
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
299 mm
Höhe
56 mm
Breite
128 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
17 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2640 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
450 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,54*
€ 427,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,99*
€ 427,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,83*
€ 412,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,36*
€ 407,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,67*
€ 375,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.