Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 55UL6C63DG Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba 55UL6C63DG Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Toshiba 55UL6C63DG Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Toshiba 55UL6C63DG Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Toshiba 55UL6C63DG Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Toshiba 55UL6C63DG Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Toshiba 55UL6C63DG Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Toshiba 55UL6C63DG Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Toshiba 55UL6C63DG Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Toshiba 55UL6C63DG Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Toshiba 55UL6C63DG Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112885687
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     55UL6C63DG
EAN/GTIN:
     4024862130121
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
TV fürs Leben mit TRU
Die TRU Picture Technologie von Toshiba bietet eine detaillierte und hochskalierte Auflösung für jeden Bildinhalt. Was immer Sie sich ansehen, wir lassen es optimal aussehen.

Sprachsteuerung
Machen Sie sich das Leben einfacher, indem Sie Ihr TV-Gerät mit der Stimme steuern. Mit unserem Angebot können Sie zwischen Amazon Alexa oder Google Assistant wählen. Verbinden Sie einfach Ihr bevorzugtes Gerät und beginnen Sie mit der Erkundung.

Erleben Sie die Klarheit von 4K UHD
4K bedeutet ein klareres Bild. Mehr Pixel auf dem Bildschirm sorgen für ein schärferes Bild mit mehr Details als Standard-HD.

Dramatischer Kontrast
Unser High Dynamic Range verbessert den Farbkontrast, macht Schwarz dunkler und Weiß heller. Mit seinen erweiterten Funktionen bietet Dolby Vision HDR ein fesselndes Kinoerlebnis, sodass Ihre Lieblingsfilme und Ihr Fernsehen sich lebensechter anfühlen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Soundmodus
Klassisch, Flach, Bild, Musik
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
ver 2.0.2
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
123 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1237 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
221 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
751 mm
Gewicht (mit Ständer)
18500 g
Breite (ohne Standfuß)
1237 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
66 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
1369 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
860 mm
Paketgewicht
23500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Miracast
Ja
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
37
Menüsprachen
ALB, Arabisch, BEL, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, KAZ, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch
Basishotelmodus
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Markeneigenschaften
Toshiba-Technologien (AV/TV)
Tru Micro Dimming
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
AVS, HEVC/H.265
Markenspezifische Technologien
Micro dimming
Kindersicherung
Ja
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Motion Interpolation Technologie
Total Picture Quality 2200
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,85*
€ 418,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,52*
€ 392,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,89*
€ 360,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.