Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price HRB16 Stofftier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price HRB16 Stofftier
Fisher-Price HRB16 Stofftier
Fisher-Price HRB16 Stofftier
Fisher-Price HRB16 Stofftier
Fisher-Price HRB16 Stofftier
Fisher-Price HRB16 Stofftier
Fisher-Price HRB16 Stofftier
Fisher-Price HRB16 Stofftier
Fisher-Price HRB16 Stofftier
Fisher-Price HRB16 Stofftier
Fisher-Price HRB16 Stofftier
Fisher-Price HRB16 Stofftier
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112887135
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     HRB16
EAN/GTIN:
     194735171408
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
254 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Gans
Produktfarbe
Blau, Orange, Weiß
Material
Stoff, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.25 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
2 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Multi
Ursprungsland
Vietnam
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735171405
Breite des Versandkartons
95 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
29350 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
31447 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158.8 mm
Verpackungstiefe
66.7 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
60 g
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
3 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
18 Monat( e)
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.