Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112945544
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31NANOHDM2DOCPD
EAN/GTIN:
     8595611706288
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Kleine USB-C-Dockingstation aus Metall, die bis zu zwei externe Monitore gleichzeitig unterstützen kann*. Schließen Sie einfach Ihren Laptop oder Ihr Tablet an (Treiber müssen nicht installiert werden) und profitieren Sie von der schnellen USB-Datenübertragung und der Internetverbindung über einen LAN-Anschluss. Und natürlich kann die Dockingstation Ihren Laptop auch mit bis zu 100 W mit Strom versorgen, sodass Sie alle Laptops und Tablets aufladen können, die das Aufladen über USB-C (USB-C Power Delivery) unterstützen.

Das Gehäuse aus gebürstetem Aluminium verleiht der Dockingstation auch bei häufigen Reisen ausreichend Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit. Das integrierte USB-C-Kabel ist ausreichend lang für eine bequeme Verbindung, auch wenn sich der USB-C-Anschluss im oberen Teil des Bildschirmrahmens befindet (typisch für Hybrid-Laptops/Tablets).

Die Dockingstation ist auch vollständig kompatibel mit Tablets und Laptops, die über einen Thunderbolt 3/4-Anschluss verfügen.

- Schließen Sie bis zu zwei externe Monitore an.
- Leistungsabgabe: bis zu 100 W (USB-C-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten).
- Ausgestattet mit zwei HDMI-Anschlüssen
- 2 x USB 3.2 (5 Gbit/s), 2 x USB 2.0 und 1 x USB-C-Anschluss ermöglichen den einfachen Anschluss von USB-Geräten und Peripheriegeräten.
- Gigabit Ethernet RJ-45 bietet eine zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindung mit 10/100/1000 Mbit/s
- Unterstützt Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS und Linux

* macOS unterstützt die MST-Technologie (Multi Stream Transport) nicht, d. h., wenn es an ein Gerät mit macOS angeschlossen ist, zeigen beide angeschlossenen externen Monitore dasselbe Bild an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.5 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
92 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
115 g
Energie
USB Kabellänge
0.3 m
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.