Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 9589C Adressbuch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 9589C Adressbuch
Clairefontaine 9589C Adressbuch
Clairefontaine 9589C Adressbuch
Clairefontaine 9589C Adressbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112945644
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     9589C
EAN/GTIN:
     3329680958904
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
120 mm
Merkmale
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,03*
€ 66,6757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,20*
€ 64,498
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 53,66*
€ 63,8554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,41*
€ 61,1779
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 50,89*
€ 60,5591
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 50,77*
€ 60,4163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,37*
€ 58,7503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,15*
€ 56,1085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.