Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 26571-BC Kuchenkerze/Wunderkerze 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 26571-BC Kuchenkerze/Wunderkerze 1 Stück(e)
Clairefontaine 26571-BC Kuchenkerze/Wunderkerze 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112946425
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     26571-BC
EAN/GTIN:
     5033601555353
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Kuchen-Kerzen
Kuchenkerzen
Torten-Kerzen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
26568-PC
ab € 1,13*
Sonstiges
Clairefontaine
26574-SC
ab € 1,13*
Sonstiges
Clairefontaine
26577-GC
ab € 1,13*
Sonstiges
Clairefontaine
26820-RGC
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.