Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 24333-SC Kuchenkerze/Wunderkerze 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 24333-SC Kuchenkerze/Wunderkerze 1 Stück(e)
Clairefontaine 24333-SC Kuchenkerze/Wunderkerze 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112946461
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     24333-SC
EAN/GTIN:
     5033601594642
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Kuchen-Kerzen
Kuchenkerzen
Torten-Kerzen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
115 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
24336-GC
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.