Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 24327-SC Kuchenkerze/Wunderkerze 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 24327-SC Kuchenkerze/Wunderkerze 1 Stück(e)
Clairefontaine 24327-SC Kuchenkerze/Wunderkerze 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112946463
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     24327-SC
EAN/GTIN:
     5033601594703
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Kuchen-Kerzen
Kuchenkerzen
Torten-Kerzen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
24330-GC
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.