Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 323312C Notizbuch 24 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 323312C Notizbuch 24 Blätter
Clairefontaine 323312C Notizbuch 24 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112948573
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     323312C
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
24 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
303312C
ab € 11,58*
Sonstiges
Clairefontaine
333312C
ab € 15,23*
Sonstiges
Clairefontaine
303311C
ab € 11,58*
Sonstiges
Clairefontaine
313362C
ab € 19,91*
Sonstiges
Clairefontaine
353362C
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.