Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 195146C Notizbuch A5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 195146C Notizbuch A5
Clairefontaine 195146C Notizbuch A5
Clairefontaine 195146C Notizbuch A5
Clairefontaine 195146C Notizbuch A5
Clairefontaine 195146C Notizbuch A5
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112948590
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     195146C
EAN/GTIN:
     3329681951461
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Format
A5
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,10*
€ 35,819
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.