Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 96077C Notizbuch A4 30 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 96077C Notizbuch A4 30 Blätter
Clairefontaine 96077C Notizbuch A4 30 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112948699
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96077C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
30 Blätter
Format
A4
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,35*
€ 61,1065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,71*
€ 59,1549
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 49,37*
€ 58,7503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,28*
€ 56,2632
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 46,96*
€ 55,8824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,99*
€ 52,3481
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.