Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 68225C Notizbuch A4 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 68225C Notizbuch A4 80 Blätter
Clairefontaine 68225C Notizbuch A4 80 Blätter
Clairefontaine 68225C Notizbuch A4 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112948857
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     68225C
EAN/GTIN:
     3329680682250
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
80 Blätter
Format
A4
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
297 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,0295* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
22903203
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
68252C
ab € 2,36*
Sonstiges
Clairefontaine
82510C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
8256C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
68226C
ab € 2,38*
Sonstiges
Clairefontaine
68256C
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.