Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 329155C Notizbuch A4 120 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 329155C Notizbuch A4 120 Blätter
Clairefontaine 329155C Notizbuch A4 120 Blätter
Clairefontaine 329155C Notizbuch A4 120 Blätter
Clairefontaine 329155C Notizbuch A4 120 Blätter
Clairefontaine 329155C Notizbuch A4 120 Blätter
Clairefontaine 329155C Notizbuch A4 120 Blätter
Clairefontaine 329155C Notizbuch A4 120 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112948859
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     329155C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
120 Blätter
Format
A4
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
297 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 120 Blätter (ab € 0,06775* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.