Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Hisense 55U8KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD WLAN Schwarz, Grau 500 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112949157
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     55U8KQ
EAN/GTIN:
     6942147493960
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
40 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby MS12
Equalizer
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
ERF6N64H
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0/2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Zeitverschiebung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Video-Apps
Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
82 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
150 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1233 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
300 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
784 mm
Gewicht (mit Ständer)
24500 g
Breite (ohne Standfuß)
1233 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
77 mm
Höhe (ohne Standfuß)
734 mm
Gewicht (ohne Ständer)
19400 g
Breite der Standhalterung
400 mm
Tiefe der Standhalterung
300 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1451 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
874 mm
Paketgewicht
32000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
33
Hotelmodus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Standfarbe
Grau
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
HEVC, H.265, VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, AVI, WMV, MPEG1, VC-1, VP8
Unterstützte Audioformate
AC4, WAV, MP3, WMA, FLAC
Unterstützte Bildformate
JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF
Videokompressionsformate
MP4, MOV, MKV, TS, AVI, WMV, FLV, WEBM
Umgebungslichtsensor
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Anzahl Prozessorkerne
4
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
500 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Mini-LED
Reaktionszeit
6 ms
Wiederholfrequenz
120 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
120 Hz, 144 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Kammfilter
3D
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 728,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,21*
€ 966,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,02*
€ 957,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,73*
€ 921,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,24*
€ 890,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,20*
€ 866,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.