Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112953777
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CADUALHDMIDOCKPD
EAN/GTIN:
     8595611706295
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Rüsten Sie Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone mit einem USB-C- oder USB-A-Anschluss auf. Dieses Thunderbolt-kompatible Dual-Monitor-Dock verfügt über den DisplayLink DL3900-Chipsatz und bietet die Flexibilität von USB-C- und USB-A-Host-Schnittstellen. Ein Verbindungskabel mit beiden Anschlüssen (USB-C für C, USB-C für A) ist im Lieferumfang enthalten. Wenn das Dock mit einem Laptop oder Tablet verbunden ist, das das Aufladen über seinen USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss unterstützt, kann es bis zu 100W Strom liefern (Power Delivery).

Die 2x USB-A 3.0- und 4x USB 2.0-Anschlüsse erleichtern den Anschluss vorhandener Hardware und der Gigabit-Ethernet-RJ45-Anschluss bietet eine zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindung mit Unterstützung für 10/100/1000 Mbit/s. An der Vorderseite befinden sich 3,5-mm-Audiobuchsen und an der Rückseite ein leicht zugänglicher Netzschalter, um Strom zu sparen. Ein zusätzlicher Steckplatz für ein Kensington-Schloss bietet zusätzliche Sicherheit, insbesondere für diejenigen, die regelmäßig an öffentlichen Orten arbeiten.

Die i-tec Docks sind mit den meisten Laptop-Marken und -Plattformen kompatibel und machen den Anschluss Ihrer Lieblingshardware so einfach wie nie zuvor. Das Gerät ist äußerst kompakt, ideal für den Einsatz zu Hause oder im Büro. Dank der hybriden Schnittstellenoptionen USB-C oder USB-A ist es besonders für den Hot-Desking-Einsatz geeignet.

- Verbinden Sie Ihren Laptop, Ihr Tablet oder Smartphone über einen einzigen USB-C- oder USB-A-Anschluss (Kabel im Lieferumfang enthalten) mit anderen Monitoren und Ihrer Lieblingshardware.
- 2x HDMI unterstützt den Anschluss von bis zu 2 Monitoren (max. Auflösung 2x FHD/60 Hz oder ein 1440p/50 Hz).
- 6x USB-A-Anschlüsse (2x USB 3.0 und 4x USB 2.0) für den Anschluss aller vorhandenen Hardware und Zubehörteile.
- Schneller Netzwerk- und Internetzugang über Gigabit Ethernet RJ-45 Port mit 10/100/1000 Mbps Unterstützung.
- Schlitz für Kensington-Diebstahlsicherung
- Separate 3,5-mm-Audioeingangs-/-ausgangsanschlüsse
- Netzschalter zum schnellen und einfachen Zurücksetzen der Dockingstation.
- 1x Stromeingang – externer Stromadapter (Ausgang: DC 20V/6.75A)
- Kompatibilität mit verschiedenen Marken und Plattformen

HINWEIS: Wenn die Dockingstation über USB 3.0 angeschlossen ist, wird das Aufladen von Laptops und Tablets nicht unterstützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
314 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom, USB Typ-C auf USB Typ-A
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1174 g
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
6.75 A
Kompatible Steckertypen
EU
Stromkabellänge
1.7 m
USB Kabellänge
1 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.