Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 151080 Warntafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 151080 Warntafel
Brady 151080 Warntafel
Brady 151080 Warntafel
Brady 151080 Warntafel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112986824
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     151080
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Messing, Nylon, Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
508 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,39*
€ 419,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,58*
€ 408,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,28*
€ 385,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.