Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt MIN 2500TL-X String Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt MIN 2500TL-X String Weiß
Growatt MIN 2500TL-X String Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112999993
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     MIN 2500TL-X
EAN/GTIN:
     6975609724968
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß
Überspannungskategorie
CAT II
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Merkmale
Eingangs-Betriebsspannung (min)
80 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
500 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
180 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anzahl der Phasen
1
MPP-Spannungsbereich
80 - 500 V
Max. Leistung
2500 W
Maximale Eingangsleistung (DC)
3500 W
Ausgangsstrom
13.3 A
Startspannung
100 V
DC input Spannung
500 V
Kurzschlußstrom pro MPPT (max.)
16.9 A
Geräuschpegel
35 dB
Wirkungsgrad (EU)
97.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
10800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, pv wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,86*
€ 638,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,59*
€ 625,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,11*
€ 584,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,60*
€ 558,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,30*
€ 537,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.