Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S1536LTA Sicherheitskamera Bullet Draußen Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S1536LTA Sicherheitskamera Bullet Draußen Decke/Wand
i-PRO WV-S1536LTA Sicherheitskamera Bullet Draußen Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113006181
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S1536LTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6,RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X,DiffServ, FTP, SFTP, MQTT, LLDP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, FTP, SFTP, MQTT, LLDP
Sicherheit
Alarm-Eingangskanäle
3
Video-Bewegungsmelder
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Fahrzeugerkennung
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Optischer Zoom
2.3 x
Brennweitenbereich
9 - 21 mm
Abstandsfeststellung (wide)
118.2 m
Abstandsfeststellung (tele)
291.7 m
Abstandsbeobachtung (wide)
47.3 m
Abstandsbeobachtung (tele)
116.7 m
Abstandserkennung (wide)
23.6 m
Abstandserkennung (tele)
58.3 m
Abstandsermittlung (wide)
11.8 m
Abstandsermittlung (tele)
29.2 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
70 m
LED Typ
IR
Panoramakamera
Weißabgleich (Panoramakamera)
ATW, AWC
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
383 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
2400 g
Video
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Geräuschunterdrückung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
National Defense Authorization Act (NDAA)
Kamera
Drehungswinkel
270 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Dynamischer Bereich
144 dB
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera outdoor, ip-kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,19*
€ 955,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,29*
€ 941,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,77*
€ 907,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,26*
€ 877,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,45*
€ 821,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.