Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 WH Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 WH Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 WH Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113006778
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0055105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
Zur festen Verlegung.
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet.
Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
6.6 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
118 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
39.6 mm
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.