Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G4 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G4 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G4 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113006794
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
Für den Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spiralaußendurchmesser
7.2 mm
Kupferindex
38.4 kg/km
Kabelgewicht
77 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
21.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
50.4 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
11624 after UL 758 (e-file number: E63634) AWM II B after CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) AWM I A after CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) AWM II A after CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) AWM I B after CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.