Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 13772270 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 13772270 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl
Westmark 13772270 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl
Westmark 13772270 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl
Westmark 13772270 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl
Westmark 13772270 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113007925
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     13772270
EAN/GTIN:
     4004094137778
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Schnipp Schnapp

Die funktionale Haushaltsschere schneidet, dank ihrer scharfen Scherenklingen aus rostfreiem Edelstahl, Kunststoff, Papier und Pappe mühelos klein. Aber auch im Garten ist sie ein praktischer Helfer beim Abschneiden von Kräutern oder Pflanzen. Die optimal ineinandergreifenden, scharfen Schneidklingen und die Anti-Rutsch-Gummierung der Griffe, ermöglichen eine sichere Schnittführung.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Westmark Küchenhelfer stehen für Funktion. Seit Jahrzehnten fertigen wir Küchenhelfer, die langjährige Funktionalität bieten und daher sowohl in der Hobby- als auch der Profi-Küche geschätzt werden. Probieren Sie es aus.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Breite
79 mm
Tiefe
12 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Materiallgriff
Kunststoff, Thermoplastischer Gummi (TPR)
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.