Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Tilo Abtropfer Stand Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Tilo Abtropfer Stand Freistehend
Westmark Tilo Abtropfer Stand Freistehend
Westmark Tilo Abtropfer Stand Freistehend
Westmark Tilo Abtropfer Stand Freistehend
Westmark Tilo Abtropfer Stand Freistehend
Westmark Tilo Abtropfer Stand Freistehend
Westmark Tilo Abtropfer Stand Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113007931
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     52572260
EAN/GTIN:
     4004094525766
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abtropfer
Bauart
Stand
Unterstützte Positionierung
Freistehend
Vorgesehene Verwendung
Geschirrspülmittel
Produktfarbe
Edelstahl, Holz
Material
Bambus
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.