Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 55E7KQ PRO Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 350 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 55E7KQ PRO Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 350 cd/m²
Hisense 55E7KQ PRO Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 350 cd/m²
Hisense 55E7KQ PRO Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 350 cd/m²
Hisense 55E7KQ PRO Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 350 cd/m²
Hisense 55E7KQ PRO Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 350 cd/m²
Hisense 55E7KQ PRO Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 350 cd/m²
Hisense 55E7KQ PRO Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 350 cd/m²
Hisense 55E7KQ PRO Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau 350 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113010929
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     55E7KQ PRO
EAN/GTIN:
     6942147492178
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Subwoofer Effektivwert Energie
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby MS12
Equalizer
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0/2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U7
Zeitverschiebung
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Smart-Modi
Filmemacher, Spiel
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.5
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
84 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
145 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1230 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
274 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
831 mm
Gewicht (mit Ständer)
14200 g
Breite (ohne Standfuß)
1230 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
81 mm
Höhe (ohne Standfuß)
710 mm
Gewicht (ohne Ständer)
14000 g
Breite der Standhalterung
834 mm
Tiefe der Standhalterung
274 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1362 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
831 mm
Paketgewicht
18200 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
33
Menüsprachen
ALB, Arabisch, BEL, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, KAZ, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Schwedisch, Ukrainisch
Hotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
Anzahl Prozessorkerne
4
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
4000:1
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
6 ms
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Kammfilter
3D
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,05*
€ 665,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,53*
€ 655,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,66*
€ 639,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,39*
€ 625,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,25*
€ 581,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.