Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113019838
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     854776
EAN/GTIN:
     6970357854776
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
KLEINES KRAFTPAKET 35 g pures Potenzial. Das ist die kleinste Action-Kamera der Welt. Befestige sie und nimm sie wirklich überall hin mit! POV-AUFNAHME Eine wahre Freihandkamera. Werde komplett freihändig! Einmal befestigt musst du dir keine Gedanken mehr machen und filmst ganz einfach ultraweite POV-Aufnahmen in 2,7K. FLOWSTATE-STABILIZATION Sag Wacklern auf Wiedersehen. Unsere charakteristische FlowState-Stabilisierung sorgt für wirklich stabile Aufnahmen. rschütterungen, Stöße oder Drehungen werden entfernt - perfekt, wenn es zur Sache geht! 360°-HORIZONTSPERRE Perfekt ebene Horizonte. Mach eine Drehung um die eigene Achse! Der GO 3 macht das nichts aus. Die unschlagbare Nivellierungstechnologie sorgt dafür, dass dein Video gerade bleibt, egal was passiert! ÜBERALL BEFESTIGEN Die einzige Grenze ist deine Kreativität. Eine kleine Kamera bedeutet einfache Montage! Mit ihrem magnetischen Design und den drei mitgelieferten Zubehörteilen bietet dir die GO 3 unendlich viele kreative Möglichkeiten, mit Winkeln, die keine andere Kamera bewältigen kann. Aufnahmen mit Haustieren, an Helmen und vieles mehr sind möglich! Superleichte Aufnahmen. QuickCapture Du musst nicht mehr an den Einstellungen deiner Kamera herumfummeln, während die perfekte Aufnahme an dir vorbeizieht! Auch wenn die GO 3 ausgeschaltet ist, kannst du einfach die Taste auf der Vorderseite der Kamera drücken, um die Aufnahme sofort zu starten. Superleichte Aufnahmen. Sprachsteuerung 2.0 Entdecke die Möglichkeiten der Sprachsteuerung 2.0 mit GO 3! Halte unvergessliche Momente im Handumdrehen mit einem einzigen Befehl fest und bleibe völlig freihändig. LÄNGERE AKKULAUFZEIT Ein supergeladenes Duo. Der größere Akku der GO 3 hält 50 % länger durch als der der GO 2! Gemeinsam mit dem Action Pod filmst du ganze 170 Minuten lang! Das ist mal ein Upgrade. FLIP-TOUCHSCREEN Dreh ihn um, du siehst richtig gut aus! Nimm mit der GO 3 im Action Pod auf - für perfekt gerahmte Selfies, makellose Vlogs oder präzise hangeführte Aufnahmen. FERNSTEUERUN + LIVE-VORSCHAU Perfekte Aufnahmen, egal wo du sie befestigst. Hast du die GO 3 woanders montiert? Mit dem Action Pod kannst du deine Aufnahmen in der Vorschau ansehen und wie ein Profi losknipsen. *Bei der Bluetooth-Verbindung können Funkstörungen auftreten. Bitte den Abstand unter 5 Metern in einer Umgebung ohne Hindernisse halten. SCHNELLMENÜ Gib mir die Einstellungen, sofort! Zugriff auf voreingestellte Aufnahmeoptionen und Einstellungen direkt auf dem Touchscreen! Drücke einfach die Q-Taste, um zu suchen und auszuwählen. MAGNETISCHE BEFESTIGUNG Montiere die GO 3 oder den Action Pod. Die GO 3 Kamera und der Action Pod lassen sich mit dem gleichen Schnellverschluss und der gleichen Drehhalterung verwenden und sicher befestigen. WASSERFEST KAMERA Wasserfest nach IPX8 bis 5 m. Geh und jag den Wellen nach! Nimm deine GO 3-Kamera aus dem Action Pod und tauche sie bedenkenlos bis zu einer Tiefe von 5 m ein. *Der mitgelieferte Linsenschutz muss für den Unterwassereinsatz an der Kamera sicher aufgeschraubt sein. ROBUSTER ACTION POD IPX4 spritzwasser-geschützt. Sehen die Wolken ein wenig grau aus? Kein Grund, sich drinnen zu verstecken. Der Action Pod ist nach IPX4 wasserdicht gegen Regen und Spritzwasser. *Der Action Pod ist nur dann nach IPX4 spritzwassergeschützt, wenn die GO 3 installiert ist. Er ist vor leichtem Regen und Schnee geschützt, sollte aber nicht ins Wasser getaucht oder für Aktivitäten mit hohen Wassergeschwindigkeiten wie Actionsportarten bei Regenwetter, Surfen oder Wasserski verwendet werden. VERBESSERTE TONAUFNAHMEN Doppelt so viel Spaß. Mache Audioaufnahmen mit den 2 eingebauten Mikrofonen. Die GO 3 nimmt vlogfähige Audiodaten aus deiner Umgebung auf. Knackig, klar und fesselnd. AUTOMATISCHE BEARBEITUNG Lass die KI die Arbeit für dich machen. Automatische Bearbeitung findet die Highlights und schneidet sie im Takt der Musik zusammen. Du wählst einfach deine Clips aus und legst deine Füße hoch. IN JEDEM VERHÄLTNIS EXPORTIEREN Eine Aufnahme, beliebige Perspektiven Von quadratisch bis Breitbild - du entscheidest über das Seitenverhältnis nach der Aufnahme mit FreeFrame. Bereit, viral zu gehen? Wenn du 9:16 wählst, bleiben bei der GO 3 alle Details erhalten, die bei anderen Action-Kameras verloren gehen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Schwenkarm
Ja
Klemmenhalterung
Ja
Magnethalterung
Ja
Linsenschutz
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
5 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
310 mAh
Ladezeit
1 h
Merkmale
Gyroskop
Ja
Weißabgleich
Auto
Verschlusszeiten (Foto)
1/8000 - 120 s
Sprachsteuerung
Ja
Smartphone-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audioaufzeichnungsformate
AAC
Video
HD-Typ
2K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Maximale Framerate
50 fps
Video-Auflösung
1920 x 1080,2560 x 1440 Pixel
Unterstützte Videoformate
MP4
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1440p
Seitenverhältnis
2.70:1, 9:16, 16:9
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
80 Mbit/s
Zeitlupe
4 x
Zeitraffer-Modus
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
5 m
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Touchscreen
Ja
Objektiv
Bildstabilisator
Ja
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
11.24 mm
Fixe Apertur
2.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
200, 3200
Belichtungskorrektur
± 4EV
Speichermedium
Speichermedien
Interner Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Breite
25.6 mm
Tiefe
54.4 mm
Höhe
23.2 mm
Bildqualität
Fotomodus
Ja
Maximale Bildauflösung
2560 x 1440 Pixel
Unterstützte Bildformate
DNG, INSP
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, Zeitraffer-Kamera, zeitraffer kamera, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,81*
€ 478,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,30*
€ 473,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,02*
€ 452,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,72*
€ 447,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,10*
€ 415,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.