Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

geo-FENNEL ELN 24 Wasserwaage Aluminium, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
geo-FENNEL ELN 24 Wasserwaage Aluminium, Blau
geo-FENNEL ELN 24 Wasserwaage Aluminium, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113020389
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     ELN 24
EAN/GTIN:
     4045921004139
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Merkmale
Typ
Optical level
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Blau
Levelling Präzision (±)
15 mm/m
Genauigkeitshinweis
±0.5″
Material
Aluminium, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.