Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 43UA5S13 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113022258
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     43UA5S13
EAN/GTIN:
     9120106661460
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Rahmenloses Design
Ja
Ständertyp
Beinständer
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android TV
Version des Betriebsystems
11,0
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Integierter Chromecast
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
50 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
51 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
90 W
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
955 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
172 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
589 mm
Breite (ohne Standfuß)
955 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
83 mm
Höhe (ohne Standfuß)
555 mm
Gewicht (ohne Ständer)
9500 g
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützte Videoformate
HEVC/H.265
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
109 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,60*
€ 418,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,40*
€ 415,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,86*
€ 399,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,30*
€ 374,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.