Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-3011ELC (DE) Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic KSK-3011ELC (DE) Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-3011ELC (DE) Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-3011ELC (DE) Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-3011ELC (DE) Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-3011ELC (DE) Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-3011ELC (DE) Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113071106
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     60964
EAN/GTIN:
     4250078172970
Suchbegriffe:
KeySonic Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keysonic keyboard
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
220 x 115 x 20 mm
Tastaturgewicht
310 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur - Tastenanzahl
78
Lebensdauer der Tastaturtasten
5000000 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schlüsselfahrtstrecke
2 mm
Antriebskraft
60 g
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: keysonic tastaturen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.