Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Kabellose ergonomische Maus mit Bluetooth und USB-C/USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Kabellose ergonomische Maus mit Bluetooth und USB-C/USB-A
ACT Kabellose ergonomische Maus mit Bluetooth und USB-C/USB-A
ACT Kabellose ergonomische Maus mit Bluetooth und USB-C/USB-A
ACT Kabellose ergonomische Maus mit Bluetooth und USB-C/USB-A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113071965
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC5155
EAN/GTIN:
     8716065529944
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Verhindern Sie mausbedingte Überlastungsschäden mit der ACT AC5155 Wireless Ergonomic Mouse. Verbinden Sie diese Maus über Bluetooth (2x) und den USB-C/USB-A-Kombi-Empfänger (1x) mit drei verschiedenen Geräten gleichzeitig. Der Empfänger kann im Inneren der Maus aufbewahrt werden. Wählen Sie Ihre bevorzugte Genauigkeit mit dem DPI-Schalter: 1000/1600/2400. Erreichbare Daumentasten sorgen für eine schnelle Navigation durch Webseiten. Außerdem verfügt die Maus über eine intelligente Energiesparfunktion und einen Ein/Aus-Schalter.

Steuerung von drei Geräten mit einer Maus, einfaches Umschalten zwischen den Geräten
Die AC5155 Ergonomic Multi-Connect Wireless Mouse kann auf drei verschiedenen Geräten verwendet werden, darunter Computer, Laptops und Tablets. Verbinden Sie die Maus über Bluetooth mit zwei Geräten oder über den mitgelieferten 2-in-1-Empfänger mit einem Computer oder Laptop. Mit der speziellen Taste an der Seite der Maus können Sie zwischen den Geräten wechseln. Die LED an der Maus zeigt an, welches Gerät aktiv ist.

Verhindern Sie mausbedingte Überlastungsschäden
Verwenden Sie die ergonomische Maus AC5155, um mausbedingten Überlastungsschäden vorzubeugen. Diese ergonomische Maus ist so konzipiert, dass sie bequem in der Hand liegt und eine natürliche Hand- und Armhaltung beibehält.

2-in-1-Empfänger
Möchten Sie die kabellose Maus an einen Computer/Laptop mit einem USB-C- oder USB-A-Anschluss anschließen? Die AC5155 verfügt über einen speziellen USB-Dongle. Trotz seines kompakten Designs hat der Dongle sowohl einen USB-C- als auch einen USB-A-Anschluss und kann im Batteriefach der Maus verstaut werden.

Verbindung über Bluetooth: Verwenden Sie die Maus ohne Dongle
Du möchtest die Maus verwenden, hast aber den USB-Dongle vergessen? Kein Grund zur Sorge! Verbinden Sie die Maus einfach über Bluetooth mit Ihrem Gerät. Koppeln Sie die AC5155 mit zwei verschiedenen Bluetooth-Geräten.

DPI-Schalter: 1000/1600/2400
Wählen Sie mit dem DPI-Schalter ganz einfach die gewünschte Genauigkeit und Präzision. Wählen Sie zwischen den DPI-Stufen: 1000/1600/2400 und wählen Sie Ihre bevorzugte Stufe.

Für den professionellen und privaten Gebrauch
Der AC5155 liegt gut in der Hand. Verwenden Sie das solide Scrollrad und die leicht zugänglichen Seitentasten, um durch Anwendungen und Seiten zu navigieren.

Energiesparen bei niedrigem Batteriestand
Die Ergonomic Wireless Mouse verfügt über eine intelligente Energiesparfunktion. Die Maus wechselt in einen Ruhemodus, wenn sie eine Weile nicht benutzt wird. Die Maus verfügt außerdem über einen physischen Ein/Aus-Schalter, mit dem Sie die Maus vollständig deaktivieren können. Dies ist ideal, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, wenn die Maus in einer Laptoptasche aufbewahrt wird und die Tasten versehentlich berührt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Type-A + USB Type-C
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Leises Klicken
Ja
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.