Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA N1142700 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Set 3,05 l Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA N1142700 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Set 3,05 l Transparent, Weiß
EMSA N1142700 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Set 3,05 l Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113074879
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1142700
EAN/GTIN:
     4009049542270
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Vorratsbehälter für Lebensmittel 1 Volumen
450 ml
Vorratsbehälter für Lebensmittel 2 Volumen
1000 ml
Vorratsbehälter für Lebensmittel 3 Volumen
1600 ml
Merkmale
Typ
Set
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
3.05 l
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.