Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalo Helsinki Kupu 10 Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalo Helsinki Kupu 10 Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Jalo Helsinki Kupu 10 Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Jalo Helsinki Kupu 10 Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Jalo Helsinki Kupu 10 Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113075254
Hersteller:
     Jalo Helsinki
Herst.-Nr.:
     J4A-22
EAN/GTIN:
     6430038437891
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Gelb
Testknopf
Ja
Anzahl
1
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Breite
110 mm
Tiefe
41 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.