Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price HKD62 Stofftier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price HKD62 Stofftier
Fisher-Price HKD62 Stofftier
Fisher-Price HKD62 Stofftier
Fisher-Price HKD62 Stofftier
Fisher-Price HKD62 Stofftier
Fisher-Price HKD62 Stofftier
Fisher-Price HKD62 Stofftier
Fisher-Price HKD62 Stofftier
Fisher-Price HKD62 Stofftier
Fisher-Price HKD62 Stofftier
Fisher-Price HKD62 Stofftier
Fisher-Price HKD62 Stofftier
Fisher-Price HKD62 Stofftier
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113077029
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     HKD62
EAN/GTIN:
     194735101610
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Tiefe
82.6 mm
Höhe
317.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Schildkröte
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Stoff, Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
2 Jahr(e)
Anzahl der Beißringe
1
Karabinerhaken
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735101617
Breite des Versandkartons
85.8 mm
Höhe des Versandkartons
181 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
31836 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
36101 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202.3 mm
Verpackungstiefe
76.2 mm
Verpackungshöhe
317.5 mm
Paketgewicht
140.61 g
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
18 Monat( e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.