Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Akena LED 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Akena LED 15 W
Paulmann Akena LED 15 W
Paulmann Akena LED 15 W
Paulmann Akena LED 15 W
Paulmann Akena LED 15 W
Paulmann Akena LED 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113080930
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     948.39
EAN/GTIN:
     4000870948392
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Außenwandleuchte Akena Bewegungsmelder insektenfreundlich IP44 243x254mm 2200K 10,8W 800lm 230V Anthrazit Aluminium
Die robuste Außenwandleuchte Akena setzt attraktive Lichtakzente an Hauswänden oder Eingangsbereichen und sorgt so für eine bessere Orientierung rund ums Haus. Mit ihrem modernen Design ist die Leuchte ein optischer Hingucker im Außenbereich. Dank des Bewegungsmelders schaltet sich das Licht bei Dunkelheit automatisch ein, sobald sich jemand annähert. Mit einer Lichtfarbe von 2.200 K ist die Wandleuchte besonders insektenfreundlich, dieser Wert liegt außerhalb des sichtbaren Bereiches für die meisten Insekten, somit werden diese nicht von der zusätzlichen Lichtquelle angezogen. Die Leuchte schützt die Insekten aktiv, ohne dabei den Nutzen für den Menschen zu vernachlässigen. Das warme Goldlicht schafft eine angenehme Stimmung rund ums Haus.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Bewegungssensor
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Terrasse
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
70 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
10.8 W
Gesamtleistung
15 W
Äquivalente Glühlampenleistung
78 W
Farbtemperatur (max.)
2200 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
800 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.