| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113093402 Herst.-Nr.: N3060600 EAN/GTIN: 4009049542096 |
| |
|
| | |
| TRINKFLASCHE I TRINKVERSCHLUSS Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 75 mm | | Höhe | 214 mm | Merkmale | Volumen (ml) | 600 ml | | Beste Verwendung | Fitness | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Polypropylen (PP) | | Zielgruppe | Kinder | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Leckdicht | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sport-Trinkflasche, Sportflasche, Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, emsa trinkflasche, sport trinkflasche |
| | |
| |