Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Dino Fitness, Sport 600 ml Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA Dino Fitness, Sport 600 ml Grün, Gelb
EMSA Dino Fitness, Sport 600 ml Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113093437
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N3060300
EAN/GTIN:
     4009049542065
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
214 mm
Merkmale
Volumen (ml)
600 ml
Beste Verwendung
Fitness, Sport
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zielgruppe
Kinder
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.