Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Viper V3 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 30000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Viper V3 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 30000 DPI
Razer Viper V3 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 30000 DPI
Razer Viper V3 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 30000 DPI
Razer Viper V3 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 30000 DPI
Razer Viper V3 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 30000 DPI
Razer Viper V3 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 30000 DPI
Razer Viper V3 HyperSpeed Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 30000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113180621
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ01-04910100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419334248
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Paketgewicht
226 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
87 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
280 h
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
30000 DPI
Scroll Typ
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
60
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
750 ips
Beschleunigung (Max.)
70 G
Einstellbare Abfragerate
Ja
Eingebautes memory
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.