Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 3.1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 3.1 Grau
Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 3.1 Grau
Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 3.1 Grau
Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 3.1 Grau
Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 3.1 Grau
Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 3.1 Grau
Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 3.1 Grau
Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 3.1 Grau
Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 3.1 Grau
Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 3.1 Grau
Huawei MatePad 11.5 Qualcomm Snapdragon 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) HarmonyOS 3.1 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113190914
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53013TTB
EAN/GTIN:
     6942103103025
Suchbegriffe:
Huawei Tablet
Huawei Tablet-PCs
Huawei TabletPCs
Huawei Tablets
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
7 Gen 1
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
7700 mAh
Batterie enthalten
Ja
Speicher
Speicherkapazität
6 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.5 "
Display-Auflösung
2200 x 1440 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmtechnologie
LED
Panel-Typ
IPS
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
176.82 mm
Tiefe
6.85 mm
Höhe
260.88 mm
Gewicht
499 g
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
273.5 mm
Paketgewicht
910 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Software
Plattform
HarmonyOS
Installiertes Betriebssystem
HarmonyOS 3.1
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Grau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,52*
€ 327,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,05*
€ 327,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.