Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie A Touch of Magic HRR03 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie A Touch of Magic HRR03 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR03 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR03 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR03 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR03 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR03 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR03 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113191576
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HRR03
EAN/GTIN:
     194735183647
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
20194735183641
Breite des Versandkartons
194 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
38638 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
41398 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
323.9 mm
Breite
101.6 mm
Tiefe
47.6 mm
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
47.6 mm
Verpackungshöhe
323.8 mm
Paketgewicht
226.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Indonesien
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.