Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch 35 117 Ringmappe A4+ Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch 35 117 Ringmappe A4+ Mehrfarbig
Goldbuch 35 117 Ringmappe A4+ Mehrfarbig
Goldbuch 35 117 Ringmappe A4+ Mehrfarbig
Goldbuch 35 117 Ringmappe A4+ Mehrfarbig
Goldbuch 35 117 Ringmappe A4+ Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113192481
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     35 117
EAN/GTIN:
     4009835351178
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
CHIARA ist eine Stute auf einer Sommerwiese mit feinen Verzierungen wie beispielsweise Blumen, Blättern und Herzen in verschiedenen Farben. Der Untergrund des Motivs ist ein zarter gelbton. Dieses Designs lässt jedes Mädchenherz höherschlagen!

Mit dem Ordner der Serie CHIARA ist stilvolles archivieren und ordnen buchstäblich schön geworden. Der DIN A4 Ordner hat eine breite von 5 cm und eine übliche Hebelmechanik und ist somit leicht zu bedienen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4+
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Innenfarbe
Gelb
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
50 mm
Mechanismus-Typ
Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,51*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.