| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-113192485 Herst.-Nr.: 35 299 EAN/GTIN: 4009835352991 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MUSIC FOR CATS sind zwei niedliche Katzen, die zusammen ihre Lieblings Playlist hören. Auf dem detailreichen Hintergrund sieht man strahlende Sterne und rosa Herzen.
Mit dem Ordner der Serie MUSIC FOR CATS ist stilvolles archivieren und ordnen buchstäblich schön geworden. Der DIN A4 Ordner hat eine breite von 5 cm und eine übliche Hebelmechanik und ist somit leicht zu bedienen. Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | ![](/p.gif) | Ring-Form | Rundring | ![](/p.gif) | Zweck | Lagerung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Innenfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Anzahl Ringe | 2 | ![](/p.gif) | Rückenbreite | 50 mm | ![](/p.gif) | Mechanismus-Typ | Leiter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |