| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-113192496 Herst.-Nr.: 33 937 EAN/GTIN: 4009835339374 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOODLAND CHARM ist das etwas andere Turnowsky Motiv, bei dem es viel zu entdecken gibt. Auf einem hellen braun, oder weiß sind verschiedene Waldtiere und Pflanzen abgebildet. Ob Stinktier, Igel, Fuchs, Waschbär oder auch größere Tiere wie beispielsweise Reh oder Bär. Dieses Motiv begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen Das Turnowsky Design lässt sich mit den Fingerspitzen, durch die Goldprägung und das Relief, erfühlen und sieht sehr edel und dekorativ aus. Die Produktauswahl ist sehr vielfältig: Geschenkpapier, Fotoalben in unterschiedlichen Größen, Tage- und Notizbücher und praktische DIN A4-Ordner.
Mit diesem Turnowsky Ordner ist stilvolles archivieren und ordnen buchstäblich schön geworden und das Chaos gehört der Vergangenheit an. Der DIN A4 Ordner hat eine breite von 8 cm und eine übliche Hebelmechanik und ist somit leicht zu bedienen. Im Inneren gibt es zudem einen farblich abgesetzten Innenspiegel, der das Design abrundet. Je nach Design gibt es eine spürbare Gold- oder Silberprägung mit Relief. Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | ![](/p.gif) | Ring-Form | Halteöse | ![](/p.gif) | Zweck | Lagerung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Innenfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Anzahl Ringe | 2 | ![](/p.gif) | Rückenbreite | 80 mm | ![](/p.gif) | Daumenbohrung | Ja | ![](/p.gif) | Mechanismus-Typ | Leiter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |