| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-113192500 Herst.-Nr.: 44 839 EAN/GTIN: 4009835448397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DINOSAURIA - dieses Turnowsky Motiv begeistert alle Generationen. Diese ausgestorbenen Reptilien sind wirklich faszinierend und kommen auf dem Kunstdruckpapier mit Goldprägung und Relief wirklich schön zur Geltung. Egal ob Flugsaurier, Pflanzen- oder gefährlichere Arten wie der Tyrannosaurus Rex (T-Rex) - es gibt verschiedene Saurier zu entdecken. Das Turnowsky Design lässt sich mit den Fingerspitzen, durch die Goldprägung und das Relief, erfühlen und sieht sehr edel und dekorativ aus. Die Produktauswahl ist sehr vielfältig: Geschenkpapier, Fotoalben in unterschiedlichen Größen, Tage- und Notizbücher und praktische DIN A4-Ordner. Eine schöne Ergänzung ist ebenfalls die 35 cm Geschwister- bzw. Geschenktüte, in der man ein kleines Geschenk schön verpacken und verschenken kann.
Das Tagebuch in der praktischen Größe von 16,5x16,5 cm überzeugt nicht nur durch ein schönes Design, sondern auch durch eine herausragende Qualität. Kleine und große Geheimnisse, die ersten Abenteuer oder der normale Alltag kann auf 96 weißen Seiten festgehalten werden. Die Seiten im inneren sind blanko und haben eine Grammatur von ca. 100 g/m². Selbstverständlich hat jedes Tagebuch ein farblich passendes Schloss in gold oder silber, damit die Einträge wirklich privat bleiben. Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Zielgruppe | Universal | Merkmale | Produkttyp | Persönliches Tagebuch | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Färbung | Muster | ![](/p.gif) | Blattgröße (B x H) | 165 x 165 mm | ![](/p.gif) | Blätteranzahl | 96 Blätter | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 100 g/m² | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hardcover | ![](/p.gif) | Verschlussart | Verschluss | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |