| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-113192501 Herst.-Nr.: 33 939 EAN/GTIN: 4009835339398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AHOI! - dieses Turnowsky Motiv ist für alle Piraten unter uns. Die abenteuerlichen Seefahrtmotive kommen auf dem Kunstdruckpapier mit Goldprägung und Relief wirklich schön zur Geltung. Auf dem Druck gibt es viel zu entdecken - versteckte Inseln, kleine Piratenschiffe, gefährliche Haie und natürlich der begehrte Piratenschatz. Das Turnowsky Design lässt sich mit den Fingerspitzen, durch die Goldprägung und das Relief, erfühlen und sieht sehr edel und dekorativ aus. Die Produktauswahl ist sehr vielfältig: Geschenkpapier, Fotoalben in unterschiedlichen Größen, Tage- und Notizbücher und praktische DIN A4-Ordner. Eine schöne Ergänzung ist ebenfalls die 35 cm Geschwister- bzw. Geschenktüte, in der man ein kleines Geschenk schön verpacken und verschenken kann.
Mit diesem Turnowsky Ordner ist stilvolles archivieren und ordnen buchstäblich schön geworden und das Chaos gehört der Vergangenheit an. Der DIN A4 Ordner hat eine breite von 8 cm und eine übliche Hebelmechanik und ist somit leicht zu bedienen. Im Inneren gibt es zudem einen farblich abgesetzten Innenspiegel, der das Design abrundet. Je nach Design gibt es eine spürbare Gold- oder Silberprägung mit Relief. Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | ![](/p.gif) | Ring-Form | Halteöse | ![](/p.gif) | Zweck | Lagerung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Innenfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Anzahl Ringe | 2 | ![](/p.gif) | Rückenbreite | 80 mm | ![](/p.gif) | Daumenbohrung | Ja | ![](/p.gif) | Mechanismus-Typ | Leiter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |