Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch 33 938 Ringmappe A4 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch 33 938 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 33 938 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 33 938 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 33 938 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 33 938 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 33 938 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113192513
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     33 938
EAN/GTIN:
     4009835339381
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
WOODLAND CHARM ist das etwas andere Turnowsky Motiv, bei dem es viel zu entdecken gibt. Auf einem hellen braun, oder weiß sind verschiedene Waldtiere und Pflanzen abgebildet. Ob Stinktier, Igel, Fuchs, Waschbär oder auch größere Tiere wie beispielsweise Reh oder Bär. Dieses Motiv begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen Das Turnowsky Design lässt sich mit den Fingerspitzen, durch die Goldprägung und das Relief, erfühlen und sieht sehr edel und dekorativ aus. Die Produktauswahl ist sehr vielfältig: Geschenkpapier, Fotoalben in unterschiedlichen Größen, Tage- und Notizbücher und praktische DIN A4-Ordner.

Mit diesem Turnowsky Ordner ist stilvolles archivieren und ordnen buchstäblich schön geworden und das Chaos gehört der Vergangenheit an. Der DIN A4 Ordner hat eine breite von 8 cm und eine übliche Hebelmechanik und ist somit leicht zu bedienen. Im Inneren gibt es zudem einen farblich abgesetzten Innenspiegel, der das Design abrundet. Je nach Design gibt es eine spürbare Gold- oder Silberprägung mit Relief.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Halteöse
Zweck
Lagerung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Innenfarbe
Orange
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Mechanismus-Typ
Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,36*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.