| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-113192516 Herst.-Nr.: 44 937 EAN/GTIN: 4009835449370 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOODLAND CHARM ist das etwas andere Turnowsky Motiv, bei dem es viel zu entdecken gibt. Auf einem hellen braun, oder weiß sind verschiedene Waldtiere und Pflanzen abgebildet. Ob Stinktier, Igel, Fuchs, Waschbär oder auch größere Tiere wie beispielsweise Reh oder Bär. Dieses Motiv begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen Das Turnowsky Design lässt sich mit den Fingerspitzen, durch die Goldprägung und das Relief, erfühlen und sieht sehr edel und dekorativ aus. Die Produktauswahl ist sehr vielfältig: Geschenkpapier, Fotoalben in unterschiedlichen Größen, Tage- und Notizbücher und praktische DIN A4-Ordner.
Das Tagebuch in der praktischen Größe von 16,5x16,5 cm überzeugt nicht nur durch ein schönes Design, sondern auch durch eine herausragende Qualität. Kleine und große Geheimnisse, die ersten Abenteuer oder der normale Alltag kann auf 96 weißen Seiten festgehalten werden. Die Seiten im inneren sind blanko und haben eine Grammatur von ca. 100 g/m². Selbstverständlich hat jedes Tagebuch ein farblich passendes Schloss in gold oder silber, damit die Einträge wirklich privat bleiben. Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Zielgruppe | Universal | Merkmale | Produkttyp | Persönliches Tagebuch | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Färbung | Muster | ![](/p.gif) | Blattgröße (B x H) | 165 x 165 mm | ![](/p.gif) | Blätteranzahl | 96 Blätter | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 100 g/m² | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hardcover | ![](/p.gif) | Verschlussart | Verschluss | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |