Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10027256 Schmuckkästchen Glas, Metall, Samt, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10027256 Schmuckkästchen Glas, Metall, Samt, Holz
Relaxdays 10027256 Schmuckkästchen Glas, Metall, Samt, Holz
Relaxdays 10027256 Schmuckkästchen Glas, Metall, Samt, Holz
Relaxdays 10027256 Schmuckkästchen Glas, Metall, Samt, Holz
Relaxdays 10027256 Schmuckkästchen Glas, Metall, Samt, Holz
Relaxdays 10027256 Schmuckkästchen Glas, Metall, Samt, Holz
Relaxdays 10027256 Schmuckkästchen Glas, Metall, Samt, Holz
Relaxdays 10027256 Schmuckkästchen Glas, Metall, Samt, Holz
Relaxdays 10027256 Schmuckkästchen Glas, Metall, Samt, Holz
Relaxdays 10027256 Schmuckkästchen Glas, Metall, Samt, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113192576
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025272562
EAN/GTIN:
     4052025272562
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Diese edle Uhrschachtel verbindet Funktionalität und Ästhetik und überzeugt mit ihrem stilvollen Design aus schwarz lackiertem Holz und goldenem Metallverschluss. Die Uhren Sammelbox bietet Platz für insgesamt 12 klassische Armbanduhren. Dank der weichen Uhrenkissen mit Samtbezug werden Ihre wertvollen Uhren vor Kratzern geschützt. Zudem sind Ihre Uhren übersichtlich und stets griffbereit aufbewahrt. Der Uhrenkoffer ist eine tolle Geschenkidee für stilsichere Männer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schmuckkästchen/Beutel/Organizer-Typ
Schmuckkästchen
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Glas, Metall, Samt, Holz
Design
Anzahl von Fächern
12
Material innen
Stoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.