Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch 33 839 Ringmappe A4 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch 33 839 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 33 839 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 33 839 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 33 839 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 33 839 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 33 839 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113192610
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     33 839
EAN/GTIN:
     4009835338391
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
DINOSAURIA - dieses Turnowsky Motiv begeistert alle Generationen. Diese ausgestorbenen Reptilien sind wirklich faszinierend und kommen auf dem Kunstdruckpapier mit Goldprägung und Relief wirklich schön zur Geltung. Egal ob Flugsaurier, Pflanzen- oder gefährlichere Arten wie der Tyrannosaurus Rex (T-Rex) - es gibt verschiedene Saurier zu entdecken. Das Turnowsky Design lässt sich mit den Fingerspitzen, durch die Goldprägung und das Relief, erfühlen und sieht sehr edel und dekorativ aus. Die Produktauswahl ist sehr vielfältig: Geschenkpapier, Fotoalben in unterschiedlichen Größen, Tage- und Notizbücher und praktische DIN A4-Ordner. Eine schöne Ergänzung ist ebenfalls die 35 cm Geschwister- bzw. Geschenktüte, in der man ein kleines Geschenk schön verpacken und verschenken kann.

Mit diesem Turnowsky Ordner ist stilvolles archivieren und ordnen buchstäblich schön geworden und das Chaos gehört der Vergangenheit an. Der DIN A4 Ordner hat eine breite von 8 cm und eine übliche Hebelmechanik und ist somit leicht zu bedienen. Im Inneren gibt es zudem einen farblich abgesetzten Innenspiegel, der das Design abrundet. Je nach Design gibt es eine spürbare Gold- oder Silberprägung mit Relief.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Halteöse
Zweck
Lagerung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Innenfarbe
Grün
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Mechanismus-Typ
Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,36*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.