Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch 35 205 Ringmappe A4 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch 35 205 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 35 205 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 35 205 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 35 205 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 35 205 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 35 205 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Goldbuch 35 205 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113192611
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     35 205
EAN/GTIN:
     4009835352052
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
TRAUMFÄNGER ist ein sehr feines Design von sheepworld. Der Traumfänger wird mit pastellfarbenen Federn verziert. Traumfänger gibt es bereits seit den 60er Jahren und wurden durch die indigene Bevölkerung verbreitet. Laut den Ureinwohnern soll der Traumfänger den Schlaf verbessern und die bösen Träume bleiben ganz einfach im Netz hängen.

In diesem schönen Schulzeitsammelordner mit einer Rückenbreite von 5 cm lassen sich schulische Unterlagen und Erinnerungsstücke bis zu einer Größe von DIN A4 aufbewahren. Der Ordner ist mit einer Hebelmechanik ausgestattet und enthält 4 Trennblätter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Innenfarbe
Blau
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
50 mm
Mechanismus-Typ
Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,24*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.