| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-113192625 Herst.-Nr.: 4052025898373 EAN/GTIN: 4052025898373 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bücher, Taschentücher und Handy sorgen für Chaos auf dem Nachttisch? Schaffen Sie Abhilfe mit der praktischen Betttasche zum Einhängen unter Matratze oder Polster. Klettverschlüsse sorgen für sicheren Halt, während 6 Fächer Ihre Utensilien übersichtlich verwahren, ob Tablet, Lesebrille oder Lieblingslektüre. Als Sofatasche sorgt der Organizer beim nächsten Fernsehabend für mehr Übersicht auf dem Couchtisch, denn Fernbedienung und Fernsehzeitung sind griffbereit im Couch Butler verstaut. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 315 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 50 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 270 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 230 g | Merkmale | Befestigungstyp | Velcro | ![](/p.gif) | Material | Filz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Anthrazit | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Anzahl von Fächern | 6 | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Buch, Ladegerät, Brille, Handy, Notizblock, Fernbedienung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |