| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113192649 Herst.-Nr.: 4052025924324 EAN/GTIN: 4052025924324 |
| |
|
| | |
| Der stilvolle Brillenkasten erspart Ihnen die lästige Suche nach der richtigen Brille oder Sonnenbrille an sonnigen Tagen. In den mit weichen Innenfutter ausgekleideten Fächern, können bis zu 8 Brillen platzsparend und ordentlich aufbewahrt werden. Dabei besitzt die Brillenschatulle ein Sichtfenster aus Glas, wodurch Sie alle Brillen gut überblicken. Die exquisite Brillenvitrine schließt mit einem Metallverschluss. Weitere Informationen: Merkmale | Schmuckkästchen/Beutel/Organizer-Typ | Schmuckkästchen | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grau | | Material | Glas, Kunstleder (PU), Samt | Design | Anzahl von Fächern | 8 | | Material innen | Stoff | Gewicht und Abmessungen | Breite | 335 mm | | Tiefe | 245 mm | | Höhe | 85 mm | | Gewicht | 1100 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |